Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armschoner Krytech Arm 532


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Armschoner Krytech Arm 532
Armschoner Krytech Arm 532
Artikel-Nr.:
     400-2101035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2240319000
EAN/GTIN:
     3245425320129
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe

Armschoner Krytech Arm 532


Armstulpe »KryTech Arm 532«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
•Armstulpe zum Schutz des Unterarms
•Nahtlos gestrickt, aus PEHD-Fasern
•Gute Schnittfestigkeit
•Weitenregulierung am Oberarm durch Klettverschluss
•Kein Verrutschen: Fixierung im Handbereich durch Daumenloch
Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Schneid- und Stanzarbeiten, Instandhaltung, Handhabung von Flachglas, Blechen u. Ä.
- Farbe: grau, - Größe: 450 mm, - Länge: 450, - Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
1 Stück




Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
0,22 kg
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Länge:
450
Weitere Suchbegriffe: Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, mapa schnittschutz-handschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh cut3, Schutzhandschuh, MAPA®, Handschutz, Handschuh, Mapa, GmbH, Arbeitshandschuh, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 9,43*
€ 11,26*
19 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 11,51*
72
Frei Haus
ab € 9,78334*
€ 11,52334*
7 Tage
126
12
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 12,72*
Lager 400
80
6
€ 4,95*
ab € 14,84*
€ 18,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 18,36*
€ 21,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,58*
€ 20,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,92*
€ 20,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,84*
€ 17,66
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 110,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.