Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldarbeiter-Beinling


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waldarbeiter-Beinling
Waldarbeiter-Beinling
Artikel-Nr.:
     400-2100210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2230233000
EAN/GTIN:
     4250063607456
Suchbegriffe:
Forstschutz-Hose
Forstschutzhose
Schnittschutz-Hose
Schnittschutzhose

Waldarbeiter-Beinling


Forstschutz-Beinlinge »Basic«

Ausführung:
•Vorne geschlossen
•Mit Reißverschluss im Schritt und Bundknopf
•Taillenweite mit Gurt stufenlos regulierbar
•Leichter Einstieg durch Reißverschluss um Wadenbereich
•Warnkeil im Unterschenkel
•Mit Schnittschutzeinlage
Zulassung/Norm: EN 381 Teil 5 Design A Klasse 1
Material: Mischgewebe
- Farbe: grün-leuchtorange, - Größe: Einheitsgröße, - Material: Mischgewebe





Weitere Informationen:
Farbe:
grün-leuchtorange
Gewicht:
1,297 kg
Material:
Mischgewebe
Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, Softshell Waldarbeiterjacke, Waldarbeiter Softshelljacke, Forstschutz-Beinlinge, Forstschutzbeinlinge, Schnittschutz-Beinlinge, Schnittschutzbeinlinge, Waldarbeiter-Beinling, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Beinlinge, Überzieh-Hose, Überziehhose, watex schnittschutzhose, überzieh hose, schnittschutzhose form a, Beinschutz, Schnittschutz, Forstschutz, Hose, Forstschutzkleidung, Beinling, Schnittschutz-Sicherheitsstiefel, Schnittschutzstiefel, Forststiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitsschuh, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 42,40*
€ 52,97*
3 Tage
31
1
€ 4,79*
ab € 49,21*
€ 61,19*
2 Tage
37
1
Frei Haus
ab € 49,28*
€ 61,22*
1 Tag
37
1
Frei Haus
ab € 51,02*
€ 63,04*
Lager 400
37
1
€ 4,95*
ab € 77,90*
€ 94,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.