| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2097182 Herst.-Nr.: 2260003000 EAN/GTIN: 4002321491037 |
| |
|
| | |
| Aufbewahrungs-Box SECU Maxi 12 für Schutzbrillen SecuBox® »Maxi 12« für Brillen Ausführung: •Behälter aus ABS-Kunststoff •Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme •Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten Anwendungsbereiche: Produktionseingänge, Labore oder ähnliche Bereiche Maße: 236 x 315 x 200 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,378 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schutzbrillenbox, Schutzbrillenetui, Schutzbrillenkasten, Schutzbrillenschachtel, Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzmaterial, Sicherheitsaufbewahrungsbox, secubox schutzbrille, arbeitsschutzbrille, sicherheitsaufbewahrungsbox brillen, Etui, Gebra, Brillenetui, Brille, Augenschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 71,41* | € 84,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 71,26* | € 84,77* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 71,84* | € 85,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 74,35* | € 88,52* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,33* | € 134,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 114,33* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|