| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2077757 Herst.-Nr.: 792286 EAN/GTIN: 3155030443017 |
| |
|
| | |
| Hämmerlin Schubkarre Aktiv soft 90 l MG GF x 14 Schubkarre AKTIV SOFT 90 - Patentiertes, einteiliges CP2i® Rohrgestell - 2/3 der Last werden vom Rad getragen, die Holmlänge reduziert die Anstrengung - Universalkarre für alle leichten Arbeiten - Mulde mit Verstärkungssicken - Viereckiger Muldenboden - Trapezförmiger Rand zur Optimierung der Arbeitsfläche - Mit Kippbügel - Luftrad auf Metallfelge, Ø 380 mm - Fassungsvermögen: 90 l Weitere Informationen: | | Gewicht: | 15 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,5786* | € 85,8686* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 69,60* | € 86,70* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 69,09* | € 86,70* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 69,49* | € 86,70* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 83,15* | € 103,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|