| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2062406 Herst.-Nr.: 218121 EAN/GTIN: 4013806035813 |
| |
|
| | |
| MFG Gartentisch Bistrotisch Bistro, Ø 60 x 71 cm, Gestell aus Stahl pulverbeschichtet in anthrazit, Tischplatte aus Sevelit® in punti, 40/20mm stark, rund, empfohlen für max. 3 Personen, made in Germany - Farbe: anthrazit, - Form: rund, - Maße: 60x60x71cm, - Material: Stahl, - Tischplatte: Sevelit®, - witterungsbeständig: Ja, - zusammenklappbar: Ja Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Gewicht: | 8,5 kg | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 85,32* | € 109,34* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,43* | € 130,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|