| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2058306 Herst.-Nr.: 3424050 EAN/GTIN: 4006825615982 |
| |
|
| | |
| Power X-Change Akku-Fugenreiniger GE-CC 18 Li Solo Der Einhell Akku-Fugenreiniger GE-CC 18 Li Solo ist ein praktisches Gerät zur optischen Aufwertung des Gartens und der Verlängerung der Lebensdauer des Belages. Der Akku-Fugenreiniger ist unkompliziert zu bedienen und effektiv im Ergebnis. Die Bürsten sind austauschbar, eine Nylonbürste und eine Stahlbürste sind im Lieferumfang enthalten. Durch den stufenlos teleskopierbaren Führungsholm kann im Stehen gearbeitet werden, eine Position, die den Rücken entlastet und die Knie schont. Der stufenlos verstellbare zweite Handgriff und das Führungsrad unterstützen die einfache Handhabung und die gezielte Reinigung. Der Softgrip sorgt für ein angenehmes Arbeitsgefühl, auch bei ausdauernden Reinigungsarbeiten. Der Akku-Fugenreiniger ist Mitglied der Power X-Change-Familie, der neuen Lithium-Ionen-Technologie von Einhell. Es können alle System-Akkus der Power X-Change-Reihe mit dem Akku-Fugenreiniger verwendet werden. Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät. Ausstattung- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig - 2-Punkt-Sicherheitsschalter - Stufenlos verstellbarer zweiter Handgriff - Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm - Wechselbare Bürsten (je 1x Nylon und 1x Stahl im Lieferumfang) - Führungsrad - Softgrip - Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich) Technische Daten- Bürstendurchmesser: 10 cm - Leerlaufdrehzahl: 1200min^-1 - Breite: 20, - Gewicht: 2,57 kg, - Höhe: 12, - Länge: 87,5 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,57 kg | Länge: | 87,5 | Breite: | 20 | Höhe: | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ritzenbürste, Unkrautbürste, Fugenbürstenmaschine, Elektrischer Fugenreiniger, Fugenreiniger elektrisch, Fugenreinigungsmaschine, fugenbürste fliesen, elektrischer fugenreiniger, einhell fugenbürste, Akku-Fugenreiniger, Fugenreiniger, Fuge reinigen, Fugen säubern |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,78* | € 64,04* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,30* | € 66,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 47,53* | € 66,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 49,26* | € 68,44* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 54,44* | € 75,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|