| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2038336 Herst.-Nr.: 22174100 EAN/GTIN: 4008838416914 |
| |
|
| | |
| Wand WC-Garnitur Cuba Die stilvolle Bad-Accessoires Serie Cuba vereint Funktionalität und Qualität. Die Serie besteht aus hochwertigem, verchromtem Zinkdruckguss, welches nicht nur edel aussieht sondern auch 100% rostfrei ist. Mit der eleganten WC-Garnitur Cuba wird das WC gründlich gereinigt. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Der abnehmbare Behälter aus satiniertem Glas hat eine offene Form und fügt sich geschmackvoll in jede Einrichtung ein. Im Lieferumfang sind die WC-Bürste mit weißem Bürstenkopf von Ø 7,5 cm sowie das Wand-Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel) enthalten. Alternativ ist auch eine Befestigung ohne bohren möglich. Separat erhältlich ist das Power-Loc Klebe-Set. Das Power-Loc Kammer-Klebesystem zeichnet sich durch extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen, z.B. Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen aus. Das Befestigungssystem hält problemlos auch auf rauen und leicht unebenen Oberflächen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,74 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko klobürsten, klobürste, klobürste verchromt, WC-Brillen, WC-Deckel, Toilettendeckel, WC-Sitz, Toilettensitz, Klobrille, Klodeckel, 00000000 |
| | |
| |