Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff abschließbar FG110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fenstergriff abschließbar FG110
Fenstergriff abschließbar FG110
Artikel-Nr.:
     400-2038167
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     592225
EAN/GTIN:
     4003318592225
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Flach-Beutel
Flachbeutel
abus fenstergriff braun

Fenstergriff abschließbar FG110


ÖFFNET NUR MIT SCHLÜSSEL Schützen Sie Ihre Fenster mit diesem abschließbaren Griff. Ob für die Sicherheit Ihrer Kinder oder zum Schutz vor Einbrechern: Dieser abschließbare Fenstergriff macht Ihre Fenster sicherer. Der Fenstergriff ersetzt den herkömmlichen Griff von Aluminium-, Kunststoff- oder Holzfenstern. Sein Druckzylinder mit Wendeschlüssel lässt sich zuverlässig verschließen. Das Öffnen des Fensters ist dann nur noch mittels Schlüssel möglich.
- Breite: 31, - Gewicht: 196 g, - Höhe: 154
Griff + 2 Schlüssel
Farbe Braun



Weitere Informationen:
Gewicht:
196 g
Breite:
31
Höhe:
154
Weitere Suchbegriffe: fenstergriff abus, fenstergriff, Kindersicherung;Fenstergriff;abschließbar;Griff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,75*
€ 19,35*
Lager 400
5
€ 4,95*
ab € 14,43*
€ 19,54*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.