Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonmischer MIX160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonmischer MIX160
Betonmischer MIX160
Betonmischer MIX160
Betonmischer MIX160
Betonmischer MIX160
Betonmischer MIX160
Betonmischer MIX160
Artikel-Nr.:
     400-2033575
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     5908405901
EAN/GTIN:
     4046664036470
Suchbegriffe:
Betonmischer
scheppach betonmischer
betonmischer
betonmischer 160 liter

Betonmischer MIX160


Auf Baustellen mit größerem Bedarf an Beton, sind unsere Betonmischer die richtigen Helfer. Die Ausstattung und Leistungsmerkmale überzeugen.

Geschweißter Trommelboden für mehr Stabilität
160 L Fassungsvermögen der Trommel
Fahrvorrichtung für einen einfachen Transport
Große Trommelöffnung für leichtes Entleeren
Das Labyrinth-Gehäuse schützt vor Spritzwasser und garantiert dank des Doppellüfters aber dennoch eine gute Motorkühlung
Langlebig und robust
Zahnräder aus Guss
Einfache Wartung
- Gewicht: 60 kg, - Produktart: Betonmischer

Ausführung 160L



Weitere Informationen:
Gewicht:
60 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,99*
€ 332,69*
Lager 400
10
Frei Haus
ab € 355,39*
€ 419,88*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,88*
€ 499,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,17*
€ 497,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,08*
€ 463,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,55*
€ 452,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,39*
€ 422,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.