Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenbank RIVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenbank RIVO
Gartenbank RIVO
Gartenbank RIVO
Artikel-Nr.:
     400-2030779
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     13072
EAN/GTIN:
     4057622130727
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Gartenbank RIVO



- Breite: 117, - Farbe: eisengrau, - Material: Streckmetall, - Sitzhöhe: 43cm
1 Gartenbank, 2-Sitzer
Ausführung 2-Sitzer



Weitere Informationen:
Farbe:
eisengrau
Gewicht:
16 kg
Material:
Streckmetall
Breite:
117
Weitere Suchbegriffe: Streckmetallgartenmöbel, gartenbank, Bank, Metallbank, Rivo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.