Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbohrhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbohrhilfe
Anbohrhilfe
Artikel-Nr.:
     400-2023884
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     35836000
EAN/GTIN:
     4026851006561
Suchbegriffe:
Anbohrhilfe
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine

Anbohrhilfe


max. Ø 30 mm
- Breite: 21, - Gewicht: 1,67 kg, - Höhe: 13, - Länge: 53





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,67 kg
Länge:
53
Breite:
21
Höhe:
13
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 107,36*
€ 126,80*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 124,69*
€ 134,67*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03114000
ab € 421,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.