Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hähnchenbräter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hähnchenbräter
Hähnchenbräter
Artikel-Nr.:
     400-2018724
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     25078
EAN/GTIN:
     4004293250780
Suchbegriffe:
Hähnchen-Brater
Hähnchen-Bräter
Hähnchen-Griller
Hähnchenbrater

Hähnchenbräter


Dieser Hähnchenbräter ist ideal für Hähnchen oder Enten.
Mit 250 ml-Behälter für Marinade und Flüssigkeiten, wie z.B. Bier zum Aromatisieren des Geflügels.
Einsetzbar im Backofen oder auf geschlossenen Grillgeräten.
Leicht abnehmbarer Griff. Vier Einsteckpositionen. Komplett aus Edelstahl.
Technische Daten:
Breite:12,5cm
Material: aus Edelstahl

- Breite: 12,5, - Länge: 30, - Material: aus Edelstahl





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,44 kg
Material:
aus Edelstahl
Länge:
30
Breite:
12,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 13,59*
€ 14,97*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 23,35*
€ 25,59*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.