Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauswasserautomat GC-AW 6333


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauswasserautomat GC-AW 6333
Hauswasserautomat GC-AW 6333
Artikel-Nr.:
     400-2014322
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4176730
EAN/GTIN:
     4006825609226
Suchbegriffe:
Hauswasserautomat
einhell hauswasserautomat
hauswasserautomat

Hauswasserautomat GC-AW 6333


Der Hauswasserautomat GC-AW 6333 ist ein leistungsfähiges und zuverlässiges Gerät für die bedarfsgerechte, energiesparende Förderung von Klarwasser aus Reservoirs, Brunnen und Schächten zu Bewässerungszwecken oder zur Brauchwasserversorgung. Sein elektronischer Durchflussschalter mit LED-Anzeige und Automatikfunktion schaltet die Pumpe für die Wasserentnahme automatisch ein und wieder aus. mit seinem starken 630 Wattmotor fördert der Automat stündlich bis zu 3.300 Liter Wasser ausmaximal 8m Tiefe. Dies geschieht mit bis zu 3, 6 bar Förderdruck was gleichbedeutend mit einer maximalen Förderhöhe von 36 Meter ist. Der Hauswasserautomat verfügt über einen Vorfilter mit integriertem Rückschlagventil, der die Wasserqualität verbessert und so mit eine Verunreinigung der Pumpe verhindert.

Außerdem verfügt das Gerät über einen integrierten, elektronischen Trockenlaufschutz, der es vor dem Überhitzen bei einem Abriss der zu pumpenden Wassersäule aktiv schützt. Die Wasserpumpe ist mit einer großen Wassereinfüllöffnung für die einfache Befüllung ausgestattet, die Entleerung des Restwassers erfolgt bequem über eine Wasserablassschraube an der Unterseite. Der Metall-Sauganschluss und der Druckanschluss aus Kunststoff, sowie das robuste Kunststoff-Pumpengehäuse sind besonders hochwertig gefertigt für eine lange Lebensdauer. Der praktische Tragegriff ermöglicht den komfortablen Transport und der Hauswasserautomat ist überall schnell einsatzbereit.

Ausstattung
- Elektronischer Durchflussschalter mit LED-Anzeige
- Automatikfunktion
- Große Wassereinfüllöffnung
- Vorfilter mit integriertem Rückschlagventil
- Integrierter, elektronischer Trockenlaufschutz
- Wasserablassschraube
- Sauganschluss aus Messing
- Druckanschluss aus Kunststoff
- Praktischer Tragegriff
- Hochwertiges Kunststoff-Pumpengehäuse
- Breite: 26, - Gewicht: 7,75 kg, - Höhe: 36, - Länge: 47,5, - Max. Ansaughöhe: 8 m, - Max. Druck: 3,8 bar, - Max. Förderhöhe: 36 m, - Max. Fördermenge: 3300 l/h





Weitere Informationen:
Gewicht:
7,75 kg
Länge:
47,5
Breite:
26
Höhe:
36
Weitere Suchbegriffe: Wasserautomat, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 98,88*
€ 125,80*
Lager 400
23
Frei Haus
ab € 112,88*
€ 143,85*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 120,05*
€ 152,61*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,06*
€ 173,66*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,31*
€ 176,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.