Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Leisehäcksler GC-RS 2540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Leisehäcksler GC-RS 2540
Elektro-Leisehäcksler GC-RS 2540
Artikel-Nr.:
     400-2014316
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3430620
EAN/GTIN:
     4006825608403
Suchbegriffe:
Gartenhäcksler
Häcksler
Leisehäcksler
gartenhäcksler

Elektro-Leisehäcksler GC-RS 2540


Der Elektro-Leisehäcksler GC-RS 2540 ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Gerät, mit dem sich Häckselgut wie Baum- und Heckenschnitt oder Gartenabfälle zügig und geräuscharm zerkleinern lässt. Seine langlebige Schneidwalze zieht das Häckselgut kraftvoll in die groß dimensionierte Trichteröffnung. Dank robustem Fahrgestell mit Rädern und praktischem Transportgriff lässt sich das Gerät einfach und bequem transportieren. Der Motorschutzschalter des Geräts schützt den Motor vor Überlastung. Ein Sicherheitsschalter sowie ein Wiederanlaufschutz sorgen für eine sichere Anwendung. Der GC-RS 2540 ist mit einem Drehrichtungsumschalter ausgestattet, mit dem sich die Schneidwalze auf Rückwärtslaufen schalten lässt, um Verstopfungen schnell und mühelos zu beheben. Ein Gartenabfallsack ist ebenfalls im Lieferumfang inbegriffen. ;

Ausstattung
- Schneidwalze
-Großdimensionierte Trichteröffnung
-Drehrichtungsumschalter
-Robustes Fahrgestell mit Rädern
-Gartenabfallsack
-Praktischer Transportgriff


- Breite: 31,5, - Gewicht: 24,85 kg, - Höhe: 62, - Länge: 55, - Leerlaufdrehzahl: 40 min^-1, - Leistung: 2000 W, - Maximale Aststärke: 40 mm, - Schallleistungspegel (LWA): 93 dB (A)





Weitere Informationen:
Gewicht:
24,85 kg
Länge:
55
Breite:
31,5
Höhe:
62
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 143,35*
€ 179,76*
Lager 400
15
Frei Haus
ab € 157,95*
€ 197,44*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 164,669*
€ 205,059*
€ 6,90*
ab € 185,58*
€ 231,73*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 250,02*
€ 306,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,44*
€ 234,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,56*
€ 229,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,08*
€ 217,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,22*
€ 214,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.