Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentisch Freital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartentisch Freital
Gartentisch Freital
Artikel-Nr.:
     400-2012933
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     7302
EAN/GTIN:
     4057622073024
Suchbegriffe:
Holz Lasur
Holzlasur
Holzschutzlasur
Lasur

Gartentisch Freital


Stabiler Gartentisch aus Massivholz. Die Kiefer wird vor der Verarbeitung kammergetrocknet. Dies bewirkt eine maximale Festigkeit, es entstehen keine groben Nachrisse durch Feuchtigkeit im Holz mehr, wodurch die Stabilität des Tisches beeinträchtigt werden könnte. Zur Verabeitung kommt ausschließlich Holz von höchster Qualität.
Zur Oberflächenbehandlung wird eine wetterfeste offenporige Lasur verwendet. Falls zu einem späteren Zeitpunkt einmal eine Nachbehandlung erforderlich wird (je nach Witterungsbedingungen), kann diese mit jeder beliebigen für den Außenbereich geeigneten Holzschutzlasur vorgenommen werden.
Der Tisch ist besonders solide und robust konstruiert und gebaut (verwendet wird für alle Teile 35mm starkes massives Kiefernholz). Der Tisch hält auch höchten Belastungen stand und ist für härteste Einsatzbereiche im Freien geeignet.
- Breite: 70, - Höhe: 74, - Länge: 120

Maße 70x120cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
28 kg
Länge:
120
Breite:
70
Höhe:
74
Weitere Suchbegriffe: Lasurfarben, holz lasur kiefer, holz lasur, Holztisch, Gartentisch, Massivholztisch, Tisch, Freital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,86*
€ 208,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,82*
€ 196,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.