Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentisch Freital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartentisch Freital
Gartentisch Freital
Artikel-Nr.:
     400-2012930
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     7312
EAN/GTIN:
     4057622073123
Suchbegriffe:
Holztisch
Gartentisch
Massivholztisch
Tisch

Gartentisch Freital


Der Massivholztisch Freital ist mit einer Tischplatte von 70x150cm bestens für Grillpartys und gemütliche Abendessen im Freien vorgesehen. 6 Personen finden bequem Platz und der Tisch lässt sich mit den Stühlen der Freital Serie wunderbar kombinieren.

Das hochwertige Kiefernholz stammt aus höchst qualitativer Verarbeitung und wurde kammergetrocknet. Dadurch entstehen keine nachträlichen Risse im Holz. Die Oberfläche ist lasiert und kann jederzeit überstrichen oder nachbehandelt werden, falls das Holz später witterungsbedingt Pflege benötigt.
- Breite: 70, - Höhe: 74, - Länge: 150, - Material: Kiefer
1 Gartentisch Freital, 70x150 cm
Maße 70x150cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
33 kg
Material:
Kiefer
Länge:
150
Breite:
70
Höhe:
74
Weitere Suchbegriffe: Freital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,47*
€ 233,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,99*
€ 230,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,75*
€ 223,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.