Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1978651 Herst.-Nr.: 624020 EAN/GTIN: 4009316240205 |
| |
|
| | |
| 2 EASY-CUT Stichsägeblätter EASY-CUT Stichsägeblätter, BIM, Bi-Metall, gehärtet, Zähne geschränkt gefräst, für schnelle, gerade Schnitte, progressive Zahnteilung, Zahnabstand nimmt von fein am Schaftende zu grob zur Spitze zu, damit ist in dicken und dünnen Materialien immer eine saubere Schnittkante gewährleistet, für dünne und starke Bleche (1,5 - 10 mm), Rohre, Profile, in Metall und Aluminium bis max. 30 mm. Ausführung Metall Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,017 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stichsägeblatt-Set, Stichsägeblatt-Sortiment, kwb stichsägeblatt, stichsägeblatt satz, stichsägeblätter, Stichsäge, Metallbearbeitung, sägen, Trockenbau, Bleche schneiden, Spanplatten sägen, bosch stichsäge T123XF, metabo stichsäge, arbeitsplatte zuschneiden, makita stichsäge, renovieren, ausbau, haus ausbauen, werkstatt, werkzeug, festool stichsäge, stichsägeblatt holz, sägeblatt, blechplatten, EASY CUT Stichsägeblatt, Stichsägeblätter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,70* | € 5,41* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,26* | € 10,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,85* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|