Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Tischaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Tischaufsatz
Alu-Tischaufsatz
Artikel-Nr.:
     400-1961192
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     260137
EAN/GTIN:
     5703774307508

Alu-Tischaufsatz


Der Tischaufsatz von Vitavia besteht aus eloxiertem oder auch bei den farbigen Varianten aus pulverbeschichtetem Aluminium. Er eignet sich für die Aluminium-Tische mit 1 und 2 Ebenen. Je nach Wahl erfolgt die Lieferung mit oder ohne die 16 mm starke Hohlkammerplatte als Ablagefläche.
- Maße (HxBxT): 39x121x28 cm
- UV-beständig
- Breite: 280, - Gewicht: 2,095 kg, - Höhe: 390, - Länge: 1210

Ausführung mit Hohlkammerplatte
Farbe Aluminium-Blank


Weitere Informationen:
Gewicht:
2,095 kg
Länge:
1210
Breite:
280
Höhe:
390
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.