Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brauseschlauch Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brauseschlauch Edelstahl
Brauseschlauch Edelstahl
Artikel-Nr.:
     400-1950365
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     TECBW3313
EAN/GTIN:
     4035300893928
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
Duschpaneel
Duschsystem
brauseschlauch 175 cm

Brauseschlauch Edelstahl


Zum Anschluss des Wellness Steigrohrs an die Duscharmatur.
- Innendurchmesser: 8mm, - Platzdruck: 5 bar / 50°C, - Zugfestigkeit: 50 kg

Länge 1,75 m



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,33 kg
Weitere Suchbegriffe: brauseschlauch, conmetall brauseschlauch, brause;schlauch;dusch;1, 75m;175cm;edelstahl;grohe;hansgrohe;cornat;wellness;conmetall;zubehör;dusche;duschschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 8,21*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 9,79*
€ 14,04*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
TECBW3312
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.