Hauswasserwerk
Hauswasserwerk HWW 9000/100 G
•Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
•Wartungsfreier Kondensatormotor
•Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
•Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
•Für Einphasen-Wechselstrom
•Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 6 Regnern
•Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
Lieferung: Inklusive Rückschlagventil und Gewindedichtband.
- Antriebswelle: Edelstahl, - Anzahl der Laufräder: 1, - Gewicht: 39 kg, - Kabellänge: 1.5 m, - Kesselvolumen: 100 l, - Maße: 730 x 448 x 740 mm, - Max. Ansaughöhe: 9 m, - Max. Druck: 5,1 bar, - Max. Förderhöhe: 51 m, - Max. Fördermenge: 9000 l/h, - Spannung: 230 V
Ausführung HWW 9000-100 G