Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 2534 Dual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 2534 Dual
Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 2534 Dual
Artikel-Nr.:
     400-1939364
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4300870
EAN/GTIN:
     4006825599534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge

Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 2534 Dual


Die Einhell Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 2534 Dual ist bestens geeignet für viele Arbeiten. Eine leichtgängige Zugfunktion ermöglicht bequemes Ablängen auch von breiteren Werkstücken. Der Drehtisch hat eine präzise Winkeleinstellung mit Einrastpositionen für die gebräuchlichsten Winkel. Der Sägekopf ist zudem nach links und rechts für exakte Gehrungsschnitte neigbar. Schnittlinienlaser und integrierte LED-Beleuchtung erleichtern die Arbeit enorm, ebenso sind Spindle-Lock und Sägeblattschraube leicht erreichbar für einen einfachen Sägeblattwechsel. Die Auflagefläche kann links und rechts mit den X-Tend Seitentischen bequem mit einer Hand vergrößert werden. Ein weiteres Highlight ist der Softstart, der Ihre Sicherungen und den Motor schont.

Ausstattung
- Leichtgängige Zugfunktion auch für breitere Werkstücke
- Der Softstart schont die Sicherung und den Motor
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung für Schrägschnitte
- Neigbarer Sägekopf nach links UND rechts für Gehrungsschnitte
- Gut sichtbarer Laser (netzbetrieben) zur präzisen Schnittführung
- Ein LED Licht zur optimalen Ausleuchtung des Schnittbereichs
- Die X-Tend Seitenauflagen sind bequem mit einer Hand bedienbar
- Links und rechts mit Endanschlägen für einfache Serienschnitte
- Hochwertiges Hartmetall-Präzisions-Sägeblatt mit 48 Zähnen
- Praktische Kabelhalterung zur einfachen Verstauung des Kabels
- Inklusive Spänefangsack für einen sauberen Arbeitsplatz

Technische Daten
- Netzanschluss: 230-240 V | 50 Hz
- Leistung: 1800 W
- Anzahl Sägezähne: 48 STK
- Leerlaufdrehzahl: 5100min^-1
- Sägeblatt: Ø250 x ø30
- Schwenkbereich (Sägekopf): -45 ° - +45 °
- Schwenkbereich (Sägetisch): -47 ° - +47 °
- Durchmesser Absauganschluss: 36mm
- Anschluss zur Staubabsaugung: 36 mm, - Breite: 61,4, - Gewicht: 15,65 kg, - Höhe: 36,5, - Länge: 90,1, - Leerlaufdrehzahl: 5100 min^-1, - Nenneingangsleistung: 1800 W, - Sägeblattdurchmesser: Ø250 x ø30 mm





Weitere Informationen:
Gewicht:
15,65 kg
Länge:
90,1
Breite:
61,4
Höhe:
36,5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 201,97*
€ 242,33*
Lager 400
22
Frei Haus
ab € 222,82*
€ 266,01*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 231,41*
€ 273,08*
€ 3,50*
ab € 253,67*
€ 298,40*
Frei Haus
ab € 263,52*
€ 309,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,01*
€ 316,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,18*
€ 310,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,45*
€ 294,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,44*
€ 275,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,82*
€ 265,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.