Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor TC-AC 190/6/8 OF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor TC-AC 190/6/8 OF
Kompressor TC-AC 190/6/8 OF
Artikel-Nr.:
     400-1939362
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4020495
EAN/GTIN:
     4006825592184
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor

Kompressor TC-AC 190/6/8 OF


mit dem äußerst mobilen und kompakten Kompressor TC-AC 190/6/8 OF lassen sich viele einfache Druckluftarbeiten in Haushalt, Garten und Garage oder beim Camping schnell selbst erledigen. Dank Druckluftspeicher und einem Kesselvolumen von 6 Litern lassen sich kleine Arbeiten durchführen, ohne dass Der Motor erneut anläuft. Da der Luftverdichter ohne Schmierung auskommt, ist das Gerät ölfrei und wartungsarm. So lässt sich das Gerät bequem in jeder Position transportieren. Der TC-AC 190/6/8 OF Kompressor lässt sich mittels Druckregler von 0 bis 8 bar variabel auf viele Anwendungen einstellen. Der geregelte Arbeitsdruck wird dabei am Druckminderer reguliert, per Manometer angezeigt und an der Schnellkupplung abgenommen. Dank Sicherheitsventil ist für die Sicherheit des Bedieners bestens gesorgt. Die ergonomische Bauweise ermöglicht eine optimale Handhabung und den einfachen Transport. Der Standfuß ist mit einer Saugnapffunktion für sicheres Arbeiten ausgestattet und die praktische Kabelaufwicklung sorgt nach getaner Arbeit schnell für Ordnung. Auf den solide verarbeiteten, langlebigen Kessel werden 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung gewährt.

Ausstattung
- Ölfreier, service-freier Motor
-mobiler Kompressor mit Druckluftspeicher
- Ergonomische Bauform für den einfachen Transport
- Praktische Kabelaufwicklung auf der Rückseite
- Viele Anwendungen bis 8 bar einstellbar mittels Druckregler
- Manometer und Schnellkupplung für den geregelten Arbeitsdruck
- Standfüße für den sicheren Stand
- 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Kessels
- Sicherheitsventil

Technische Daten
- Netzanschluss: 230 V | 50 Hz
- :
- max. Motorleistung (S3 | S3%): 1100 W | 25 %
- Ansaugleistung: 185 L/min
- Abgabeleistung bei 0 bar: 139 L/min
- Abgabeleistung bei 4 bar: 77 L/min
- Abgabeleistung bei 7 bar: 60 L/min
- max. Betriebsdruck: 8 bar
- Zylinderzahl: 1 STK
- Kesselinhalt: 6 L
- Ansaugleistung: 185 L/min, - Breite: 31,5, - Gewicht: 10,33 kg, - Höhe: 37,4, - Länge: 35





Weitere Informationen:
Gewicht:
10,33 kg
Länge:
35
Breite:
31,5
Höhe:
37,4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 100,81*
€ 107,76*
Lager 400
3
Frei Haus
ab € 128,59*
€ 134,52*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.