Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer TE-AG 230-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschleifer TE-AG 230-2000
Winkelschleifer TE-AG 230-2000
Artikel-Nr.:
     400-1939342
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4430840
EAN/GTIN:
     4006825593419
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider 2000w 23 cm

Winkelschleifer TE-AG 230-2000


Der Winkelschleifer TE-AG 230/2000 ist ein robustes und kraftvolles Gerät für echte Experten mit hohen Ansprüchen, das herausragende Leistung bei anspruchsvollen Trenn-, Schleif- und Schrupparbeiten rund um Haus, Werkstatt und Garage bietet. Sein Scheibenschutz lässt sich dank Schnellverstellung im Handumdrehen an jede Aufgabe anpassen, und die Spindelarretierung ermöglicht einfachen und schnellen Werkzeugwechsel. Dank Softstart-Funktion läuft das Gerät sanft und sicher an. Der TE-AG 230/2000 ist mit einem langlebigen, robusten Metallgetriebekopf ausgestattet, der für optimale Kraftübertragung und vibrationsarmen Lauf sorgt. Der Softgrip auf dem Hauptgriff sowie auf dem Zusatzhandgriff ermöglicht die komfortable Handhabung des Winkelschleifers. Der in drei Positionen fixierbare Zusatzhandgriff kann passgenau auf das jeweilige Werkstück eingestellt werden, so dass perfekter Halt für sicheres und zügiges Arbeiten garantiert ist. Dank Kabelclip zur Fixierung des aufgewickelten Kabels ist der TE-AG 230/2000 im Handumdrehen ordentlich und sicher verstaut.

Ausstattung
- Robuster Zweihand-Winkelschleifer mit vibrationsarmen Lauf
- Perfekt geeignet für hohen Schleif-Abtrag und für Trennschnitte
- Softstart für sichere Bedienung und Begrenzung des Anlaufstromes
- Ergonomische Softgriff-Flächen für mehr Komfort und Sicherheit
- Anwenderfreundliche Scheibenschutz-Schnellverstellung
- Einfacher Scheibenwechsel mit Spindel-Arretierung per Knopfdruck
- Zusatzhandgriff je nach Anwendung in 3 Postionenmontierbar
- Langlebiger Aluminium Getriebekopf für harten Baustelleneinsatz
- Großer Aktionsradius durch 3m langes und robustes Gummikabel
- mit innovativem Kabelclip zur Fixierung vom aufgewickeltem Kabel
- Lieferung mit Flaschmutterschlüssel, ohne Trennscheibe

Technische Daten
- Netzanschluss: 230 V | 50 Hz
- Leistung: 2000 W
- Leerlaufdrehzahl: 6500
- Scheibendurchmesser: 230mm
- Breite: 14, - Gewicht: 5,4 kg, - Höhe: 16, - Länge: 54, - Leerlaufdrehzahl: 6500 min^-1, - Nennaufnahme: 2000 W, - Scheiben-Ø: 230 mm





Weitere Informationen:
Gewicht:
5,4 kg
Länge:
54
Breite:
14
Höhe:
16
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 66,67*
€ 85,19*
Lager 400
4
€ 4,95*
ab € 79,37*
€ 99,95*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.