Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchbandage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchbandage
Schlauchbandage
Artikel-Nr.:
     400-1937326
Herst.-Nr.:
     83.3905
EAN/GTIN:
     4015933052688
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schlauchbefestigung
Briden
Schlauchschelle

Schlauchbandage


Die Ideal Schlauchbandagen ist mit einer glatten Bandinnenseite ausgestattet. Diese ermöglicht eine gleichmäßige Spannung der Bandage und zugleich hohe Spannkraft. Der Schlauchverbinder ist nach DIN 3017 genormt.


- Material: Stahl verzinkt
1Stück
Ausführung W1
Bandbreite 12mm
Schlauchdurchmesser 20-32mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Material:
Stahl verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.