Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1921409 Herst.-Nr.: DUC122Z EAN/GTIN: 0088381676946 |
| |
|
| | |
| Top Handle Akku-Kettensäge DUC122Z Die Akku-Kettensäge DUC122Z von Makita erlaubt ein komplett werkzeugloses Spannen und Wechseln der Sägekette. Die Kettenschmierung findet automatisch statt. Handschutz und Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre der Motorsäge schützen den Anwender. Im Notfall ist ein Schnellstopp innerhalb von 0,5 Sek möglich. Bei einem Lithium-Ionen-Akku mit 3,0 Ah beträgt die Ladezeit nur 22 Minuten, so ist die Kettensäge schnell wieder einsatzbereit. Der Anschlag an der Schwertspitze verhindert das gefürchtete Kickback. Der sogenannte Rückschlageffekt entsteht, wenn mit der Spitze oder dem Vorderteil der Sägeschiene gesägt wird, und der Rückschlagbereich einen festen Gegenstand berührt. Dann kann die Kettensäge sehr schnell und mit großer Kraft zurückgeschleudert werden und den Benutzer schwer verletzen. Erwerb nur gegen Vorlage der entsprechenden Spezialausbildung! - Akkuspannung: 18 V, - Gewicht: 1,1 kg, - K-Wert Geräusch: 2 dB(A), - Kettenteilung: 1/4 ", - Schalldruckpegel (LpA): 70 dB(A), - Vibration: 2,5 m/s² Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 132,12* | € 161,09* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 150,08* | € 180,75* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 149,16* | € 180,76* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,75* | € 193,28* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 196,67* | € 233,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|