Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandsch.,beidseitiggenoppt, PES, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Strickhandsch.,beidseitiggenoppt, PES, Gr. 9
Strickhandsch.,beidseitiggenoppt, PES, Gr. 9
Artikel-Nr.:
     400-1918469
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2240082009
EAN/GTIN:
     4031301032779
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Strickhandsch.,beidseitiggenoppt, PES, Gr. 9


Strickhandschuh, genoppt

Eigenschaften:
•Nahtlose Struktur
•Perfekte Passgenauigkeit
•Luftdurchlässig durch Strickgewebe
Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, mechanische Arbeiten, Verpackung, Instandhaltung, Vertrieb/Versand
Material: Polyester-Strickhandschuh, PVC-Noppen
Farbe: weiß, Noppen schwarz
- Größe: 9





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1200
240
€ 5,99*
ab € 0,41*
€ 0,53*
1 Tag
93
10
€ 4,90*
ab € 0,57*
€ 0,97*
2 Tage
93
1
€ 7,90*
ab € 0,60*
€ 1,00*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 0,5912*
€ 1,0012*
Lager 400
93
1
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.