Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fettpresse DFP 400 DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fettpresse DFP 400 DL
Fettpresse DFP 400 DL
Artikel-Nr.:
     400-1911180
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601572000
EAN/GTIN:
     4007430246035
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe

Fettpresse DFP 400 DL


Automatik: kontinuierlicher Materialfluss, solange der Abzugbügel betätigt wird; perfekt dosierbar
Kein Materialnachlauf für sauberes und effektives Arbeiten
Mit starrem und flexiblem Anschluss inklusive Schmiernippel für beste Erreichbarkeit und einfaches Handling
Zum Befüllen aus externen Fettbehältern oder zum Arbeiten mit handelsüblichen Kartuschen (400g)

Lieferumfang
EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", starres Abschmierrohr 17 cm, flexibler Abschmierschlauch 46 cm (18")
- Gewicht: 1,55 kg





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,55 kg
Weitere Suchbegriffe: Fettleitung, Fettpresse, metabo fettpresse, fettpresse, Presse, Druckluft, Druckluft-Fettpresse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 97,75*
€ 129,53*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 108,93*
€ 131,49*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,38*
€ 133,85*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,02*
€ 133,96*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 138,91*
€ 167,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,48*
€ 179,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,04*
€ 173,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.