Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brauseschlauch Metall Stretch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brauseschlauch Metall Stretch
Brauseschlauch Metall Stretch
Artikel-Nr.:
     400-1902377
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     TECB3364
EAN/GTIN:
     4035300874828
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
Duschpaneel
Duschsystem
conmetall brauseschlauch

Brauseschlauch Metall Stretch


Made in Germany
- Innendurchmesser: 8 mm, - Länge: 150, - Platzdruck: 7 bar / 70° C, - Zugfestigkeit: 70 kg





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,378 kg
Länge:
150
Weitere Suchbegriffe: brauseschlauch, brausen;brause;duschen;dusch;wellness;handbrause;shower;cornat;conmetall;bad;badezimmer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 13,40*
€ 18,65*
Lager 400
4
1
€ 4,95*
ab € 19,66*
€ 26,91*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3360
ab € 5,69*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3361
ab € 6,81*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3362
ab € 9,01*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3363
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.