Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brauseschlauch Metall 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brauseschlauch Metall 1,5m
Brauseschlauch Metall 1,5m
Artikel-Nr.:
     400-1902375
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     TECB3362
EAN/GTIN:
     4035300874804
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
Duschpaneel
Duschsystem
brauseschlauch 150 cm

Brauseschlauch Metall 1,5m


Made in Germany
- Innendurchmesser: 8 mm, - Länge: 1,5, - Platzdruck: 7 bar / 70°C, - Zugfestigkeit: 90 kg

Länge 1,5 m



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,292 kg
Länge:
1,5
Weitere Suchbegriffe: brauseschlauch, conmetall brauseschlauch, brausen;brause;duschen;dusch;wellness;handbrause;shower;cornat;conmetall;bad;badezimmer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 9,02*
€ 12,81*
Lager 400
3
1
€ 4,95*
ab € 13,49*
€ 19,15*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3360
ab € 5,69*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3361
ab € 6,78*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3363
ab € 10,08*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3364
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.