Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzjahres-Beetsystem Biostar Protect 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ganzjahres-Beetsystem Biostar Protect 1000
Ganzjahres-Beetsystem Biostar Protect 1000
Artikel-Nr.:
     400-1887396
Hersteller:
     Juwel H. Wüster
Herst.-Nr.:
     20151
EAN/GTIN:
     9001567201511
Suchbegriffe:
Schutz vor Schlagregen
Insekten
und Schnecken; 8 mm Hohlkammerplatt...

Ganzjahres-Beetsystem Biostar Protect 1000


8 mm Thermohohlkammerplatten
- Breite: 77, - Gewicht: 8,812 g, - Höhe: 6,5, - Länge: 113





Weitere Informationen:
Gewicht:
8,812 g
Länge:
113
Breite:
77
Höhe:
6,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,79*
€ 243,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,62*
€ 223,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.