Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolladengurtantrieb RolloDrive


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rolladengurtantrieb RolloDrive
Rolladengurtantrieb RolloDrive
Rolladengurtantrieb RolloDrive
Rolladengurtantrieb RolloDrive
Rolladengurtantrieb RolloDrive
Rolladengurtantrieb RolloDrive
Artikel-Nr.:
     400-1880961
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     22745
EAN/GTIN:
     4003971227458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatischer Gurtwickler
automatischer gurtwickler

Rolladengurtantrieb RolloDrive


Der Schellenberg RolloDrive 45 ermöglicht die Bedienung eines Rolladens bequem per Knopfdruck oder Zeitautomatik. Der elektrische Gurtwickler ist für Kunststoff-Rolläden bis zu einer Fläche von 4 m² geeignet und kompatibel mit dem Rolladensystem Maxi mit einer Gurtbreite von 23 mm. Er ersetzt einen vorhandenen mechanischen Gurtwickler vollständig. Der RolloDrive 45 kann in alle gängigen Mauerkästen mit einer Öffnungsbreite von mindestens 35 mm und einer Höhe von mindestens 103 mm verbaut werden. Er hat zwei Lochabstände von 135 mm bzw. 165 mm. Der elektrische Gurtwickler ist ideal für Mietobjekte geeignet, da für den Einbau das Öffnen des Rolladenkastens nicht notwendig ist.

Die integrierte Zeitautomatik macht es möglich, den Rolladen zu gewünschten Uhrzeiten automatisch hoch- oder herunterfahren zu lassen. Dafür ist jeweils eine Auf- bzw. Abfahrt programmierbar. Blockiert der Rolladen oder trifft er auf ein Hindernis, stoppt der elektrische Gurtwickler selbstständig. Große Tasten am RolloDrive 45 erleichtern die Bedienung und die Einstellung der Endlagen. Die Stromversorgung erfolgt über ein Netzkabel.

Als Erweiterung kann der Rolladen mit einem separat erhältlichen Sonnensensor nach Sonnenstand gesteuert werden. Dadurch können z. B. Einrichtungsgegenstände und Pflanzen vor einer zu hohen Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Technische Daten

Maße (B x H x T): 55 x 220 x 32 mm
Einbaumaße (T x H): 129 x 101 mm
Lochabstand: 135 mm oder 165 mm
Rolladensystem: Maxi
Rolladenfläche: max. 4,0 m²
Fläche bei Kunststoff-Rolladen: max. 4,0 m²
Fläche bei Aluminium-/Holz-Rolladen: max. 2,0 m²
Gurtbandbreite: 23 mm
Gurtlänge bei 23 mm Breite: 5,5 m bei 1,0 mm Gurtstärke, 4,3 m bei 1,3 mm Gurtstärke
Netzkabellänge: 1,9 m
Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
Nennleistung: 29 W
Leistung Stand-by: < 0,7 W
Netzkabel: 24 V DC/1,2 A
Drehmoment: 2,5 Nm
Drehzahl: max. 34 U/Minute
Zugkraft/Anfangszugkraft: max. 12 kg
Endzugkraft: 7 kg am Gurtband
Kurzzeitbetrieb: 5 Minuten
Schutzklasse: III
Schutzart: IP20, nur für trockene Räume
Positionsgenauigkeit: 5 mm
Anzahl der Schaltzeiten: 2 (Auf und Ab)
Einstellbereich Sonnenautomatik: 3.000 bis 10.000 Lux
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C
Ganggenauigkeit der Uhr: ca. +/- 1 Minute/Monat
- Breite: 55, - Gewicht: 0,822 kg, - Höhe: 220, - Material: Kunststoff
1 x RolloDrive 45, 1 x Netzkabel, 1,9 m Kabel, 2 x Schrauben, 2 x Dübel, 1 x Entriegelungsklammer, 1 x Bedienungsanleitung
Ausführung 45,0



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,822 kg
Material:
Kunststoff
Breite:
55
Höhe:
220
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Rollodrive 45, Schellenberg Rollodrive 45, Schellenberg Rollodrive, Rollodrive, Elektrischer Gurtwickler, Elektronische Gurtwickler, Rolladen-Gurtantrieb, Rolladensteuerung, Rolladengurtwickler, Elektrische Rolladensteuerung, Elektrischer Einlasswickler, Elektrischer Unterputzwickler, 22745
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,30*
ab € 58,24*
€ 75,49*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 94,77*
€ 119,97*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schellenberg
20027
ab € 11,68*
Zubehör
Schellenberg
20028
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.