Nass-Trockensauger
Sehr gute Ergebnisse bei der Reinigung Ihrer Werkstatt und Garage erhalten sie mit dem Nass-Trockensauger von Einhell. mit einem Volumen 30 Litern können Sie auch größere Pfützen restlos aufsaugen. mittels der Wasserablassschraube können Sie aufgesaugtes Wasser und Öl restlos und einfach aus dem Nasstrockensauger ablassen. Durch die Lagerung auf 4 Rollen (2 freibeweglich, 2 fest) ist der Nass-Trockensauer leicht zu transportieren. Ein absolutes Highlight des Einhell Trockensaugers ist die Möglichkeit, diesen als Absauganlage für Elektrowerkzeuge zu verwenden. Durch den Einbau einer Steckdose und einer Automatikfunktion mit Ausschaltverzögerung, müssen Sie den Nass-Trockensauger, bei der Verwendung mit Elektrowerkzeugen, nicht extra an- und ausschalten; dies funktioniert automatisch mit Einschalten des Elektrowerkzeugs. Dank der durchdachten Form und den praktischen Halterungen, finden alle Zubehörteile immer den richtigen Platz am Nass-Trockensauger von Einhell.
Technische Daten Nass-Trockensauger TE-VC 2230 SA:
- Leistung: 1150 W
- max. Saugleistung: 22 kPa
- Saugschlauchlänge: 3000mm
- Saugschlauchdurchmesser: 36mm
- Behältervolumen: 30 L
- max. Leistung Steckdose 230 V: 2250 W
- Schallleistungspegel LWA: 74 dB
- Netzanschluss: 230-240 V | 50/60 Hz
Technische Daten Nass-Trockensauger TH-VC 1930 SA:
- Leistung: 1500 W
- max. Saugleistung: 19 kPa
- Saugschlauchlänge: 250 cm
- Saugschlauchdurchmesser: 36mm
- Behältervolumen: 30 L
- max. Leistung Steckdose 230 V: 2000 W
- Schallleistungspegel LWA: 80 dB
- Netzanschluss: 230 V | 50 Hz
Ihre Vorteile auf einem Blick:
- Nass-Trockensauer mit hoher Saugleistung
- leistungsstarker Motor
- großer Edelstahlbehälter
- Wasserablassschraube für schnelles Entleeren des Behälters
- Trollyfunktion, Dank 2 fester und 2 freibeweglicher Räder
- Behältervolumen netto: 30 L, - Breite: 32,8, - Gewicht: 5,3 kg, - Höhe: 59,7, - Kabellänge: 3 m, - Länge: 32,8, - Saugleistung: max. 190 mbar, - Schalldruckpegel: 78 dB (A), - Schlauchlänge: 2,5 m
Ausführung TC-VC 1930 SA