Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1859767 Herst.-Nr.: UFB4801 031 EAN/GTIN: 4004005480115 |
| |
|
| | |
| Schwaiger Universal Fernbedienung 8 in 1 Diese SCHWAIGER Fernbedienung ist eine universale Fernbedienung, die zur einfachen Programmierung und Bedienung der meisten Geräte und Marken entwickelt wurde. Die gängigsten Geräte sind vorprogrammiert und können über die beiliegende Codeliste programmiert werden. Es können bis zu 8 Geräte bedient werden. Die Gerätetasten der Fernbedienung sind so gewählt, dass eine maximale Ansteuerung der Funktionen des Originalgerätes unterstützt werden. - Farbe: Schwarz, - Gewicht: 0,0736 kg Fernbedienung, Codeliste, Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Gewicht: | 0,0736 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 14,70* | € 20,54* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 14,83* | € 20,68* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,05* | € 26,18* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,13* | € 33,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|