Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vino Regenfass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vino Regenfass
Vino Regenfass
Artikel-Nr.:
     400-1842043
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     295630
EAN/GTIN:
     4023122197409
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
graf regenfass

Vino Regenfass


Das Vino Regenfass 250 Liter von Otto Graf besticht neben seinem hohen Sammelvolumen von 250 Litern besonders durch die auffällige Formgebung. Der Wasserspeicher ist einem Weinfass nachempfunden, wodurch es sehr unauffällig im Garten platziert werden kann. Der Deckel kann abgenommen werden, um bspw. Eimer besser füllen zu können.


- Farbe: dunkelbraun, - Höhe: 930
Vino Regenfass 250 L, Abnehmbarer Deckel, 2 Gewindeanschlüsse 3/4", Auslaufhahn Aqua-Quick
Größe 250 L



Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelbraun
Gewicht:
13,4 kg
Höhe:
930
Weitere Suchbegriffe: regenfass, regentonne 250 liter, Holzoptik, graf regentonne, regenfass graf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,57*
€ 282,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,10*
€ 275,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,98*
€ 261,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,14*
€ 254,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,46*
€ 227,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.