| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1818246 Herst.-Nr.: 90010/13 EAN/GTIN: 4004353032806 |
| | |
|
| | |
| Andaluz Wandlflammig eisen Wandleuchten dienen als Erweiterung der Hauptbeleuchtung im Raum oder können als dekorative Elemente auch eine gedämpfte Hintergrundbeleuchtung erzeugen. Die Leuchte Andaluz kann wahlweise im Wohn- und Schlafbereich, aber auch auf dem Flur eingesetzt werden.Die Leuchte ist konzipiert für den Einsatz von Kerzenlampen. Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel enthalten. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Zugschalter ermöglicht ein müheloses Schalten der Wandleuchte. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches notwendiges Montagematerial. INKLUSIVE ZUGSCHALTER - Schalte diese Leuchte ganz einfach ein und aus über den praktischen Zugschalter. SPA-Konzept: Leuchten für moderne Badezimmer - Gewicht: 0,42 kg, - Höhe: 300, - Länge: 80 Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Ausführung 1-flammig Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,42 kg | Länge: | 80 | Höhe: | 300 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,90* | € 28,73* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,69* | € 30,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|