Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage LM m.Griffe 196-2 100cm Stabila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wasserwaage LM m.Griffe 196-2 100cm Stabila
Wasserwaage LM m.Griffe 196-2 100cm Stabila
Artikel-Nr.:
     400-1803720
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     6204034807
EAN/GTIN:
     4005069152352
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Wasserwaage LM m.Griffe 196-2 100cm Stabila


Wasserwaage Nr. 196-2

•Aluminium-Rechteckprofil
•Mit 1 Horizontal- und 2 Vertikallibellen
•2 gefräste Messflächen
•2 Durchgrifföffnungen
•Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition ±0,5 mm/m
- Länge: 100





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,046 kg
Länge:
100
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, stabila wasserwaage 100 cm, wasserwaage stabila, wasserwaage aluminium, Stabila, QR4029673, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,28*
€ 60,55*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 54,33*
€ 64,97*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 55,13*
€ 66,01*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 57,05*
€ 68,35*
Lager 400
8
€ 4,95*
ab € 71,85*
€ 83,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.