Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhangschiene mit Holzkern Gardinenschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhangschiene mit Holzkern Gardinenschiene
Vorhangschiene mit Holzkern Gardinenschiene
Artikel-Nr.:
     400-1797692
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13.150.01
EAN/GTIN:
     4016318076855
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
gardinenschiene pvc

Vorhangschiene mit Holzkern Gardinenschiene


Die Gardinenschiene mit Holzkern gibt es in ein-, zwei- und dreiläufigen Ausführungen. Diese Vorhangschiene verfügt über vorgebohrte Löcher für die Deckenmontage. Darüber hinaus ist die Montage einer Zierleiste jederzeit möglich. Die Befestigung von Gardinen erfolgt durch Kunststoffgleiter.

Lieferumfang:
Vorhangschiene mit Holzkern

- Farbe: weiß, - Länge: 150, - Material: Kunststoff

Ausführung 1 läufig
Länge 150 cm


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
754,2
Material:
Kunststoff
Länge:
150
Weitere Suchbegriffe: gardinenschiene weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.