Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenstange Standard 11 mm Cafehausstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenstange Standard 11 mm Cafehausstange
Scheibenstange Standard 11 mm Cafehausstange
Scheibenstange Standard 11 mm Cafehausstange
Artikel-Nr.:
     400-1797632
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     11.031.42
EAN/GTIN:
     4016318138317
Suchbegriffe:
Gardinenstange
Scheibenstange
Vitragenstange
Vitragestange

Scheibenstange Standard 11 mm Cafehausstange


Mit den ausziehbaren Vitragestangen - oder auch Scheibenstangen genannt - können Sie Ihr Fenster mit Scheibengardinen oder Panneaux dekorieren. Dazu können die Vitragestangen mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial an jedem Fensterrahmen befestigen werden.

Lieferumfang:
Vitragestange oval, Schraubhaken
Pflegehinweis:
einfach zu entstauben und abwischbar

- Farbe: silber-matt, - Material: Metall

Farbe silber-matt
Größe 030-050 cm


Weitere Informationen:
Farbe:
silber-matt
Gewicht:
63,6
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: gardinenstange liedeco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.