Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleuderstab Kunststoff für Vorhangschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleuderstab Kunststoff für Vorhangschiene
Schleuderstab Kunststoff für Vorhangschiene
Artikel-Nr.:
     400-1795561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2500.125.01.SB
EAN/GTIN:
     4016318020254
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
gardinenschiene pvc

Schleuderstab Kunststoff für Vorhangschiene


Mit Hilfe des Schleuderstabs können die Gardinen in den Gardinenschienen und an den Gardinenstangen hin- und hergezogen werden. Dazu kann der Schleuderstab aus Chromstahl mit der Öse an der Gardine befestigt werden. Somit bleibt die Gardine von schmutzigen Händen befreit.

Lieferumfang:
Schleuderstab

- Farbe: weiß, - Länge: 125, - Material: Kunststoff

Länge 125cm
Farbe weiß


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
173
Material:
Kunststoff
Länge:
125
Weitere Suchbegriffe: gardinenschiene weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.