Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenvorhang Stoff Pisa 60x245cm, Schiebevorhang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenvorhang Stoff Pisa 60x245cm, Schiebevorhang
Flächenvorhang Stoff Pisa 60x245cm, Schiebevorhang
Artikel-Nr.:
     400-1795176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FL05.060.245.426
EAN/GTIN:
     4016318018466
Suchbegriffe:
Gardine
Vorhang

Flächenvorhang Stoff Pisa 60x245cm, Schiebevorhang


Mit Flächenvorhängen sind Sie auf dem richtigen Weg zur modernen und stilvollen Raumgestaltung.
Diese hochwertigen Stoffe sind sehr aufwendig verarbeitet und in Maßarbeit zugeschnitten. Auch das vernähen der Klettbänder auf der Rückseite des Stoffes sowie der Saum für die Beschwerung geschieht von Hand und stellt somit die außergewöhnliche Qualität dieses Produktes dar.
Die Stoffbahnen sind 60 cm breit und 245 cm lang. Beim Flächenvorhang werden die hängende Stoffbahnen an Paneelwagen in einem Schienensystem geführt.
Verwendung findet dieses System als Raumteiler oder als Sicht- und Sonnenschutz an Fenstern und Türen.

Lieferumfang:
Flächenvorhangstoff inklusive Beschwerung
Pflegehinweis:
abwischbar, UV-beständig, lichtecht
Materialeigenschaften:
Sicht- und Blendschutz, Sonnenschutz
Maße H x B x T in cm:
245 cm x 60 cm
Besonderheiten:
mit Klettband auf der Rückseite zur einfachen Befestigung

- Breite: 60, - Farbe: orange, - Länge: 245, - Material: Polyester

Farbe orange



Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Gewicht:
357,1
Material:
Polyester
Länge:
245
Breite:
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.