Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aronda Eierbecher mit Fuß weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aronda Eierbecher mit Fuß weiß
Aronda Eierbecher mit Fuß weiß
Artikel-Nr.:
     400-1794853
Hersteller:
     Kahla Porzellan
Herst.-Nr.:
     ACC2406XXWHITX6
EAN/GTIN:
     4043982083780
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
eierbecher

Aronda Eierbecher mit Fuß weiß


Genießen Sie Ihr frisch gekochtes Frühstücksei in diesem PRONTO Eierbecher - klassisch mit Fuß. In klassischem Weiß präsentiert sich PRONTO schlicht und modern. Sich zuhause fühlen wie im Urlaub: PRONTO verströmt mit der italienisch anmutenden Scherbenstärke südländisches Flair und ist robust, wenn es in der Küche oder am Tisch mal heiß hergeht. Tassenklassiker in vielen Größen, multifunktionale Bowls und verschieden große Teller, Platten und Schüsseln machen PRONTO zu einem kompletten Speisegeschirr, das zu jedem Anlass passt.
- Breite: 5, - Dekor: Aronda, - Farbe: weiß, - Maße: -, - Material: Porzellan, - Weitere Eigenschaften: Eierbecher





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,419 kg
Material:
Porzellan
Breite:
5
Weitere Suchbegriffe: weiß, geschirr, ei, Tisch, porzellan, frühstück, gekocht, ablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.