| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1794842 Herst.-Nr.: UPD4003DEK006A1 EAN/GTIN: 4043982180212 |
| |
|
| | |
| KIDS-Set 3-teilig Schatzpirat Das 3-teilige Kinderset im coolen Geschenkkarton beinhaltet eine Tasse, einen tiefen und einen flachen Teller. Die Verpackung verwandelt sich mit wenigen Handgriffen in ein kleines Puppentheater mit den Tieren des Waldes als Kulisse. Mit den schönen Dekoren wird jedes Essen zu einer spannenden Weltreise. In Gesellschaft der fröhlichen KAHLA Kinderdekore machen Frühstücksmüsli, Mittagessen oder Abendbrot gleich doppelt so viel Spaß. - Dekor: Schatzpirat, - Material: Porzellan, - Weitere Eigenschaften: Kinderset Dekor Schatzpirat Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,017 kg | Material: | Porzellan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kindergeschirr 3tlg, Geschirr, tiefer Teller, flacher Teller, tasse, rund, Pirat, Schatztuhe, Schwert, schiff, Schatzkarte, blau, rot, weiß |
| | |
| |