| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1794834 Herst.-Nr.: UPD4003DEK002A1 EAN/GTIN: 4043982180236 |
| |
|
| | |
| KIDS-Set 3-teilig Blumenfee Das 3-teilige Kinderset im coolen Geschenkkarton beinhaltet eine Tasse, einen tiefen und einen flachen Teller. Die Verpackung verwandelt sich mit wenigen Handgriffen in ein kleines Puppentheater mit den Tieren des Waldes als Kulisse. Mit den schönen Dekoren wird jedes Essen zu einer spannenden Weltreise. In Gesellschaft der fröhlichen KAHLA Kinderdekore machen Frühstücksmüsli, Mittagessen oder Abendbrot gleich doppelt so viel Spaß. - Dekor: Blumenfee, - Material: Porzellan, - Weitere Eigenschaften: Kinderset Dekor Blumenfee Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,017 kg | Material: | Porzellan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |