Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Dachfenster für Gewächshaus, ohne Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu Dachfenster für Gewächshaus, ohne Glas
Alu Dachfenster für Gewächshaus, ohne Glas
Alu Dachfenster für Gewächshaus, ohne Glas
Alu Dachfenster für Gewächshaus, ohne Glas
Artikel-Nr.:
     400-1794371
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     260402
EAN/GTIN:
     5703774200199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewächshaus
Gewächshäuser
Gewächshauszubehör
gewächshäuser

Alu Dachfenster für Gewächshaus, ohne Glas


Der Dachfensterrahmen von Vitavia aus pulverbeschichtetem Aluminium. Er ist für den zusätzlichen Einbau in den Gewächshäusern Mars, Venus, Apollo, Diana, Uranus, Cassandra, Merkur und Sirius geeignet.
- Maße (HxBxT): 4cm x 55cm x 62cm
- UV-beständig
Die Lieferung erfolgt ohne Verglasung.
- Breite: 616, - Gewicht: 0,777 kg, - Länge: 573

Ausführung Aluminium-Blank



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,777 kg
Länge:
573
Breite:
616
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.