Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1788751 Herst.-Nr.: 70251 EAN/GTIN: 4000870702512 |
| |
|
| | |
| YourLED Flex-Connector YourLED Verbindungskabel zur Verlängerung oder Überbrückung von Distanzen bis zu 5 Metern, zum Ausgleich von Unebenheiten sowie für die Verlegung in engen Radien oder zum Wechsel in der Verlegungsebene. - Breite: 13, - Länge: 5, - Schutzklasse: Schutzklasse III mit Steckverbinder Länge 5m Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,113 kg | Länge: | 5 | Breite: | 13 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 10,57* | € 10,57* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,20* | € 11,93* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,27* | € 11,94* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,50* | € 12,27* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,58* | € 16,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|