Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankschlüssel Master 9in1 SuB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrankschlüssel Master 9in1 SuB
Schaltschrankschlüssel Master 9in1 SuB
Schaltschrankschlüssel Master 9in1 SuB
Artikel-Nr.:
     400-1782713
Hersteller:
     SUB
Herst.-Nr.:
     6204015156
EAN/GTIN:
     4030884006658
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel

Schaltschrankschlüssel Master 9in1 SuB


Schaltschrank-Schlüssel Master 9 in 1

•Zink-Druckguss
•Heizkörperventil-Schlüssel 5 mm
•Außen-4-kant 6; 7; 8; 9; 10 mm
•Außen-3-kant 7; 8; 9; 10; 11 mm
•Doppelbart 3 bis 5 mm
•Halbmond 6 mm
•Bit-Aufnahme 1/4"
•Karabinerhaken an der Kette
- Breite: 95, - Höhe: 20, - Länge: 95





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,241 kg
Länge:
95
Breite:
95
Höhe:
20
Weitere Suchbegriffe: edelstahlkette, Kreuzform, SuB, Schlüssel, Schaltschrank-Schlüssel, Stabform, Stabform/Kreuzform, QR4028535, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,79*
ab € 17,96*
€ 23,03*
1 Tag
120
€ 7,90*
ab € 18,13*
€ 23,28*
1 Tag
120
€ 4,90*
ab € 18,24*
€ 23,38*
4 Tage
116
€ 4,30*
ab € 18,09*
€ 23,69*
Lager 400
120
€ 4,95*
ab € 26,98*
€ 34,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
00 11 01
ab € 17,61*
Ähnlich
PROMAT
4000829772
ab € 6,91*
Ähnlich
Schuebo
400187
ab € 9,14*
Ähnlich
k.A.
877723
ab € 6,88*
Ähnlich
k.A.
877067
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.