| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1782242 Herst.-Nr.: 4002730106201 EAN/GTIN: 4002730106201 |
| |
|
| | |
| FH-Anti-Panik Schloß PZW rs/ls feste Nuß 65/72/9 Einsteckschloss 1009 P PF und PG für Stahl- und FH-Türen, mit Anti-Panikfunktion •PZ gelocht •Entfernung: 72 mm •4-kant: 9 mm •Stulp: rund, verzinkt •Falle und Riegel aus Metall •Ohne Schließblech Funktion E = mit Wechsel, mit fester Nuss, für Wechselgarnituren. Funktion D = ohne Wechsel, mit geteilter Nuss, für Drückergarnituren. - Dornmaß: 65 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,815 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahltür-Einsteckschloss, Stahltürschloss, Anti-Panik-Schloss, Fluchttürschloss, Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss rechts/links, anti-panik schloß, panikschloss 65/92/9, Anti, Panik, PanikSchloss, Schloss, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,03* | € 31,13* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,27* | € 31,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 24,26* | € 31,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,44* | € 32,66* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,86* | € 53,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|