Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Handtuchrollenspen- der Innenabroll. schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork Handtuchrollenspen- der Innenabroll. schwarz
Tork Handtuchrollenspen- der Innenabroll. schwarz
Artikel-Nr.:
     400-1782028
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     6206011083
EAN/GTIN:
     7322540349399
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender

Tork Handtuchrollenspen- der Innenabroll. schwarz


Handtuchspender M2, Innenabrollung

•Für Handtuchrolle
•Ideal überall dort, wo eine Lösung sowohl zum Säubern der Hände als auch zum Abwischen leicht verschmutzter Oberflächen gefragt ist – wie z. B. in Lebensmittellaboren
•Ermöglicht dem Benutzer die einfache Entnahme mit einer Hand und die individuelle Dosierung der Papiermenge
•Kunststoff
•Edelstahlzähne
- Breite: 23,9, - Farbe: schwarz, - Höhe: 36





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1,66 kg
Breite:
23,9
Höhe:
36
Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Schrägkugellager, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, tork handtuchspender schwarz, putztuch spender, putztuch spender tork, Rollenspender, Waschraum-Ausstattung, Spendersysteme, Waschraumausstattung, Handtuchpapier, Handtuchabroller, Handtuchpapierspender, Spender, Tuchspender, 00000000
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 41,20*
€ 45,70*
€ 4,95*
ab € 41,21*
€ 45,71*
€ 3,50*
ab € 41,27*
€ 45,78*
€ 5,50*
ab € 40,98*
€ 46,73*
Lager 400
4
€ 4,95*
ab € 76,65*
€ 86,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
485049
ab € 5,46667*
Zubehör
Metsä
481911
ab € 5,84167*
Zubehör
Tork
128208
ab € 11,35*
Zubehör
Tork
130034
ab € 65,02*
Zubehör
Tork
151131
ab € 51,67*
Zubehör
Tork
473254
ab € 178,94*
Zubehör
Tork
121206
ab € 57,61*
Zubehör
Tork
120155
ab € 9,48834*
Zubehör
Tork
101240
ab € 18,78*
Zubehör
Tork
128207
ab € 56,82*
Zubehör
Tork
130044
ab € 14,975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.