Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheiben-AbrichterTetrabor 75x12x6mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheiben-AbrichterTetrabor 75x12x6mm Müller
Schleifscheiben-AbrichterTetrabor 75x12x6mm Müller
Artikel-Nr.:
     400-1781731
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     4037073001012
EAN/GTIN:
     4037073001012
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Diamant-Einzelabrichter

Schleifscheiben-AbrichterTetrabor 75x12x6mm Müller


Tetrabor®-Schleifscheiben-Abrichtstab

•Borcarbid
•Extrem hart (ca. 35000 N/mm²) und abriebfest
•Reißen das Schleifkorn nicht aus der Bindung, sondern schneiden es glatt durch

Hinweis: Das Abrichten nur mit der Kante, nicht mit den Flächen vornehmen.
- Breite: 12, - Höhe: 6, - Länge: 75





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,037 kg
Länge:
75
Breite:
12
Höhe:
6
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Mehrsteinabrichter, Diamant-Vielkornabrichter, Einzel-Abrichtdiamant, Einzeldiamant-Abrichter, Rondor-Schleifscheiben-Abrichter, Schleifscheiben-Abrichter, Schleifscheibenabrichter, Vielkorn-Abrichtdiamant, exzenter schleifscheibe, Tetrabor®, SchleifscheibenAbrichter, Schleifmittel, QR4026557, Müller, Abrichter, Tetrabor-Schleifscheiben-Abrichter, 00000000
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 34,52*
€ 41,94*
2 Tage
20
1
€ 4,90*
ab € 34,77*
€ 42,24*
6 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 34,42*
€ 42,73*
2 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 37,67*
€ 45,66*
Lager 400
20
1
€ 4,95*
ab € 64,25*
€ 77,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.