| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1780649 Herst.-Nr.: GTS 514 S SB EAN/GTIN: 4003482185216 |
| |
|
| | |
| Türschließer GTS Der hydraulisch gesteuerte BURG-WÄCHTER Türschließer GTS mit Gleitschiene hat eine einstellbare Feststell-Vorrichtung. Sowohl Schließgeschwindigkeit als auch Endschlag sind einstellbar. Die Länge der Gleitschiene beträgt 425 mm. Der Türschließer 513 ist geeignet für Türen bis zu einer Breite von 110 cm sowie einem Gewicht von bis zu 80 kg. - Breite: 200, - Farbe: Silber, - Gewicht: 1,72 kg, - Höhe: 41, - Länge: 50 Typ GTS 514 Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Gewicht: | 1,72 kg | Länge: | 50 | Breite: | 200 | Höhe: | 41 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 53,56* | € 69,60* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,91* | € 113,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|